大石製作所
大石製作所の 転倒防止用品
大石製作所の 転倒防止金具
棚ネット(ボルト固定タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36215071
品番
BTN-1800
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します。(ボルト固定タイプ)ワンタッチで簡単脱着。
付属品
ハトメ付きバックル×5ヶ、M6取付用ボルト・ナット×5ヶ
適合
棚幅1800mm用
色
グリーン/イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1620×700
取付可能幅(mm)
1700〜1760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません