日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
ニコトーチ120 無線仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36216559
品番
VL12R-200XR/PLR
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能
ブザーは音量調節可能
人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
仕様
回転:140回/分
適合
ブザー:70〜90dB
質量(kg)
0.58
消費電力(W)
2.5
定格電圧(V)
AC100〜200
使用温度(℃)
-20〜60
機能
制御入力:〇
点滅
-