OWLTECH(オウルテック)
冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36218126
品番
OWL-CLP01M-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・熱上昇対策に最適な冷却パッド
・スマートフォンの温度を8℃下げる
・28℃以下で自然凍結するPCM素材
・結露する心配なし
・何度も貼り直しが可能
付属品
専用保管シート、取扱説明書(保証書付)
材質
TPU、PCM
質量(g)
Mサイズ:約 66(パッケージ込み)
本体質量(g)
Mサイズ:約 43
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Mサイズ:約58×10×90
注意
※・本製品を合皮などの樹脂材製品の上に置くと色移りする場合があります(長時間の接触や、強い力での擦れにより)ので注意してください。
※・機器にケースを装着している場合は、ケースを取り外してご使用ください。