曜日別特売
OWL-CLP01L-BL 冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド OWLTECH(オウルテック) 36218135

OWL-CLP01L-BL 冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド OWLTECH(オウルテック) 36218135
OWL-CLP01L-BL 冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド OWLTECH(オウルテック) 36218135
OWL-CLP01L-BL 冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド OWLTECH(オウルテック) 36218135
OWL-CLP01L-BL 冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド OWLTECH(オウルテック) 36218135
OWL-CLP01L-BL 冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド OWLTECH(オウルテック) 36218135
OWL-CLP01L-BL 冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド OWLTECH(オウルテック) 36218135
OWL-CLP01L-BL 冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド OWLTECH(オウルテック) 36218135

冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード36218135品番OWL-CLP01L-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・熱上昇対策に最適な冷却パッド
・スマートフォンの温度を8℃下げる
・28℃以下で自然凍結するPCM素材
・結露する心配なし
・何度も貼り直しが可能

付属品専用保管シート、取扱説明書(保証書付)材質TPU、PCM質量(g)Lサイズ:約 81(パッケージ込み)本体質量(g)Lサイズ:約 53本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Lサイズ:約66×10×100
注意
※・本製品を合皮などの樹脂材製品の上に置くと色移りする場合があります(長時間の接触や、強い力での擦れにより)ので注意してください。
※・機器にケースを装着している場合は、ケースを取り外してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする