暗闇でも光る蓄光&鮮やかなオーロラカラー!IPX8取得 スマートホン用防水ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36218406 品番 OWL-WPCSP22R-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・キラキラ光るオーロラカラー
・蓄光素材で暗いところでも安心
・防水の最高等級IPX8
・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる
・付属のストラップは2WAYで使える
・防水チェックシート付属
・安心の3ヵ月保証

付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付) 材質ABS / PVC ネオンピンク 質量(g)約 122(パッケージ込み) 本体質量(g)約 45※付属品を除く 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×15×222 対応寸法(mm)約 80(W) × 15(D) × 165(H)
注意
※本製品は簡易防水を目的に作られております。防水チェック前の水中での使用、水上および水中スポーツでの使用は絶対におやめください。
※初回使用時および毎回の使用前に、必ず「防水チェック」を行ってください。防水チェック方法など詳細は本製品に封入されている説明書をお読みください。
※iPhone(7/8シリーズ、SE(第2/3世代))では、防水ケースに入れた状態だと指紋認証機能が使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする