USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルwith スマートフォン用ショルダーストラップ Mignonne(ミニョン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36218555 品番OWL-CBX2MIN07CC-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ
・ストラップとケーブルの使い分けも簡単
・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー
・USB PD60W充電に対応
・データ転送対応
・ストラップタグ付き

付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付) 材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金 ナチュラル 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1) 本体質量(g)約86 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず 出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。 転送速度(Mbps)最大480(理論値)
注意
※動物性レザーと比較して水分や汚れに強い性質を持ちますが、放置すると加水分解などの劣化が生じる可能性があります。
※【ヴィーガンレザーの取り扱い方】
※本製品はヴィーガンレザーを採用しております。
※水分や汚れが付着したままで放置すると劣化が早まり、加水分解が生じる可能性があります。
※濡れた場合や汚れが付着した場合は、乾いた布で早めに拭き取り乾かしてください。
※また、保管する場合は表面の汚れを拭き取ってから、日陰の風通しの良い場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする