色ブラック規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C