- バッグシーリングテープ モノタロウ 36218808 - バッグシーリングテープ モノタロウ 36218808 - バッグシーリングテープ モノタロウ 36218808 - バッグシーリングテープ モノタロウ 36218808 - バッグシーリングテープ モノタロウ 36218808 - バッグシーリングテープ モノタロウ 36218808

バッグシーリングテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) 注文コード36218808 品番-
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘着面同士が付くため、食品や、ねじ・部品の小分け袋詰めのバッグシール包装に最適です。

用途
食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
テープ幅(mm)9 規格食品衛生法適合 基材PET テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)40
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってからテープを貼ってください。
※直射日光、熱、水気、高温多湿を避け、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※電気の絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする