モノタロウの バッグシーラーテープ・野菜テープ
モノタロウの バッグシーリングテープ
バッグシーリングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻)
色
黄
注文コード
36218817
品番
-
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
粘着面同士が付くため、食品や、ねじ・部品の小分け袋詰めのバッグシール包装に最適です。
用途
食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
色
黄
テープ幅(mm)
9
規格
食品衛生法適合
基材
PET
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.065
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
40
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってからテープを貼ってください。
※直射日光、熱、水気、高温多湿を避け、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※電気の絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。