B42MXL4.8 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222855 B42MXL4.8 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222855 B42MXL4.8 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222855 B42MXL4.8 パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 36222855

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)85.344 注文コード36222855 品番B42MXL4.8
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はベルトピッチ周長など215種類から選べます 他の種類を見る

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

歯数42 ベルト幅(mm)4.8 材質(本体)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)85.344 タイプ標準 ピッチ(mm)2.032 ベルト厚(mm)1.14 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形MXL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36226811
2017-03-02
用途:
省力化機器メンテナンス
サービス業

通常手配よりも安くて満足しています。強度的にも全く問題ありません

対象商品:
36222767
2017-02-09
用途:
掃除機のモーターヘッドに使用

掃除機のモーターヘッドに使用してます。定期的な交換が必要ですが、モーターヘッドを購入することを考えると非常に安上がりです。

対象商品:
36224422
2016-11-05
用途:
弱電搬送機用メンテナンス
サービス業

全く問題なく むしろ既存よりもとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする