ENDO 18-8片手種おとし止めリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36223690 品番-
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

寸胴鍋やキッチンポットなど、タネを入れている容器の内側に取り付けて片手種おとしを差し込みますと、注ぎ口からの種もれにも安心です。ENDO 18-8片手種おとし【品番:57568115・57568124・57568133・57568149】と合わせてお使いいただけます。

材質18-8ステンレス(sus304) 幅(mm)【引掛け部】28 内径(Φmm)Φ120 外径(Φmm)Φ130 コード136000760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする