ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ Lタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36224054
品番
10L050-33F
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14.2
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
25
寸法FID(mm)
25
寸法FOD(mm)
35
ボス径H(mm)
-
寸法L(mm)
29
寸法OD(mm)
29.56
寸法PD(mm)
30.32
寸法W(mm)
19.1
寸法X(mm)
-
寸法fb(mm)
2.45
厚さt(mm)
1.5
歯数
10
ベルト呼び幅
50
材質
S45C
形状
33F
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS15035025