交換レンズ 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD(Model B061)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●対応マウント:FUJIFILM X マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ75.5×125.8●最大撮影倍率:1:2(WIDE) / 1:4(TELE)●最小絞り:F22-40●最短撮影距離(m):0.15(WIDE) / 0.99(TELE) 注文コード36224085 品番18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD フジX
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

超望遠から広角まで、どんなシーンも自在に狙える高倍率ズームレンズ。
レンズを交換する手間なく、超望遠から広角までお楽しみいただける一本が誕生。
【幅広い焦点距離をカバー】
最大の特長は、APS-Cサイズミラーレス対応レンズとして世界初となる16.6倍のズーム比。焦点距離は18-300mm(35mm判換算27-450mm相当)をカバー。引き寄せ効果を活かした超望遠撮影から、広大な風景を収められる広角撮影まで、多彩な撮影表現をこの一本でお楽しみいただけます。非常にコンパクトな設計で、フィルター径はメーカーミラーレス用レンズシリーズの多くと共通のΦ67mmを採用。どんな場面でも取り回し良く撮影に取り組むことができます。
【決定的な瞬間を逃さない、クラス最高レベルの高速・高精度AF】
AF駆動にタムロン独自のリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。高倍率ズームレンズとして最高レベルの速度・精度・応答性を兼ね備えているため、超望遠300mm (35mm判換算450mm相当)であっても最短撮影距離から無限遠まで快適にピント合わせが可能。フォーカス追従性も非常に高く、昆虫や動物、乗り物などを撮影する際も決定的な瞬間を逃しません。静粛性についても、モーターの駆動音が小さく静かな環境下での静止画や動画撮影にも最適です。
【高倍率ズームレンズとして驚異的な最大撮影倍率1:2】
広角端18mmで最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率1:2を達成。高倍率ズームレンズの常識を覆すほど優れた近接撮影能力を誇ります。思い切り被写体に近づきながら、同時に背景も取り込むようなワイドマクロ特有の写真表現も可能です。
【ズーム全域において妥協のない光学性能を実現】
高倍率ズームレンズながら描写性能にこだわった高解像レンズです。LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ4枚や複合非球面レンズ3枚といった特殊硝材を贅沢に使用することで、画面中心から周辺に至るまで美しい描写を実現。色収差をはじめとする諸収差を大幅に低減します。BBAR-G2コーティングを施すことで、逆光での撮影時に発生しやすいゴーストやフレアを徹底的に抑制。ズーム全域での高画質とやわらかいボケ味を両立させました。
【タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載】
望遠域で発生しやすいブレを抑制するために、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。薄暗い室内や夜景といった低照度下での手持ち撮影であってもその力を発揮し、画質の低下を効果的に軽減します。AI(人工知能)テクノロジーの活用により、焦点距離70mm以下では動画撮影に配慮した補正効果を得ることもできます。
・簡易防滴構造、防汚コート

付属品花型フード、レンズキャップ 仕様●対応マウント:FUJIFILM X マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ75.5×125.8●最大撮影倍率:1:2(WIDE) / 1:4(TELE)●最小絞り:F22-40●最短撮影距離(m):0.15(WIDE) / 0.99(TELE) 質量(g)約620 羽根枚数円形絞り:7枚 フィルター直径(Φmm)Φ67 レンズ構成15群19枚 画角対角画角:77°24'- 5°30' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
注意
※APS-Cサイズミラーレス用ズームレンズにおいて世界初、2021年7月現在、タムロン調べ。
※仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする