付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)色ブラック規格USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター寸法(m)1.5適合機器iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1507出力仕様USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応材質(被膜)TPE、ナイロン