曜日別特売
SJB-10 ステン地ベラ 宮谷製作所 36224591

SJB-10 ステン地ベラ 宮谷製作所 36224591
SJB-10 ステン地ベラ 宮谷製作所 36224591

ステン地ベラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅(mm)300
内容量1本注文コード36224591品番SJB-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。

用途
ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に
幅(mm)300全長(mm)235板厚(mm)0.4/【柄】12柄長さ(mm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする