ハガネ地ベラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36224600 品番 HJB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ハガネ仕様で腰にねばりがありしっかりと使用出来ます。

用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に 幅(mm)50 全長(mm)235 板厚(mm)0.4/【柄】9 柄長さ(mm)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする