TSS-SPR【ワケあり】 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO 36224697

 

TSS-SPR【ワケあり】 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO 36224697
TSS-SPR【ワケあり】 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO 36224697
TSS-SPR【ワケあり】 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO 36224697
TSS-SPR【ワケあり】 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO 36224697
TSS-SPR【ワケあり】 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO 36224697

遮熱シート スーパープラチナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本種別ロール注文コード36224697品番TSS-SPR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥62,040販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)アウトレット
¥52,98042,980

熱反射性、耐熱性に優れている。
6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。
基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)
日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)

用途
耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)
熱遮蔽用シート
複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。
各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)種別ロールハトメ数-特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様加工タイプ:片面アルミペット、加工タイプ:片面アルミペットトラスコ品番276-5730幅(mm)980質量(kg)3.3タイプA種合格品長さ(m)5耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする