渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
抵抗/直流変換器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24
第1入力信号
0〜5kΩ
注文コード
36224941
品番
WGP-RDS-26N-3【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,980
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・第1入力信号
など
1121
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電源電圧(V)
DC24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
応答速度
約25ms(0〜90%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
0〜5kΩ
第1出力信号
DC0〜5V