※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-6GA【ワケあり】 スパッタシートゴールドα TRUSCO 36225011 SPS-6GA【ワケあり】 スパッタシートゴールドα TRUSCO 36225011

スパッタシートゴールドα

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別6号 注文コード36225011 品番SPS-6GA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,060 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥34,98025,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

ゴールドタイプの普及品。
受けた火花を付着させます。
火花の飛散が少ない。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種別6号 ハトメ数20 ハトメピッチ(mm)A:415×B:480 厚さ(mm)0.81 質量(kg)3.81 用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様A種合格品 トラスコ品番121-0203 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 幅(mm)1700 ゴールド 長さ(m)2.92 JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号 ハトメ内径(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08293214
2017-08-15
用途:
新築現場の溶接作業

早速、使用しました。
火花吸着タイプでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする