エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
6mmx100m ナイロンロープ(金剛打)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36225020
品番
EA628HT-6【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,800
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
100
材質
ナイロン
質量(kg)
2.02
種類
金剛打
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
引張強度(kN)
5.3
アズワン品番
64-7902-50