※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRBLS-6-30【ワケあり】 ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 36225056 PRBLS-6-30【ワケあり】 ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 36225056 PRBLS-6-30【ワケあり】 ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 36225056

ボールロックピン - リテーナタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)30 寸法H(mm)22 寸法d(mm)6 注文コード36225056 品番PRBLS-6-30【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥3,2881,198
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど21種類から選べます 他の種類を見る

抜き差しのみで使用できるロックピン。
スピーディにワークの位置決め・固定ができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法d(mm)6 寸法D(mm)26 寸法d1(mm)6.5 寸法d2(mm)17.5 寸法H(mm)22 寸法L(mm)30 寸法L1(mm)5 許容せん断荷重(kN)22 引張荷重(N)8 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする