TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの 綿混・混紡軍手
カラー軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
色
赤
トラスコ品番
489-6840
注文コード
36225205
品番
TCNG-R【ワケあり】
在庫数量:残り204点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
98
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンを使用した色付の手袋です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
ナイロン、アクリル、その他、(すべり止め部)塩化ビニール樹脂
色
赤
質量(g)
58
ゲージ数
7
入数(双)
1
用途
一般作業。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
489-6840
厚さ(mm)
2
滑り止め効果
なし