※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(VA)
200
容量(A)
200
絶縁種別
E
注文コード
36225388
品番
ECL41-200N【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・絶縁種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
1次電圧(V)
0-380-400-440
2次電圧(V)
0-100-110
容量(VA)
200
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
端子ねじ
M3.5
寸法W(mm)
105
寸法H(mm)
115
寸法D(mm)
110
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
65
質量(kg)
4.3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
複巻
絶縁種別
E
取付穴径(Φmm)
5.5×10
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
200
接地端子
有
関連資料:
製品図面(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。