※2台セットではありません。

OP19154【ワケあり】 踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) OPUS ONE 36225458 OP19154【ワケあり】 踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) OPUS ONE 36225458 OP19154【ワケあり】 踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) OPUS ONE 36225458 OP19154【ワケあり】 踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) OPUS ONE 36225458

踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36225458 品番OP19154【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

音楽を分析しシンクロするダンス
透明感のあるすっきりとしたサウンド
専用アプリで自由自在に踊りをカスタマイズ、リモートコントロール可能
近未来感のあるデザイン
microSDカード挿入でオーディオプレイヤーに
タッチセンサーと本体ボタンで簡単コントロール

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ABS+PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)84×112×178 質量(g)約326 出力(W)スピーカー部:5 動作範囲最大10m( 障害物のない場合 ) ケーブル充電:USB-C 充電時間(時間)約2.5(急速充電時) スピーカー部インピーダンス(Ω)3 Bluetoothver4.2 再生時間(時間)ダンス時:約1.5、音楽再生のみ:約4(※音量70%時、再生時間は使用環境により増減します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする