- 用途
- モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
- 色
- 上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/B-青
- 段数
- 5
- ブザー音
- 有
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 材質
- レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
- 電圧
- AC/DC12V
- 種類
- LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯
- 外径(Φmm)
- 50
- 保護等級
- 一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
- 使用周囲温度(℃)
- -30 ~ +50
- 各種認証
- CE、UL
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)