敏感肌用ゴム手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36226919 品番MG-003M
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【GLOVES SENSITIVE】 ラテックスアレルギーの方のための敏感肌用手袋です。ラテックスフリーで薄手厚手で長く使えます。乾いた状態で特にしっかりホールドできるダイヤモンドグリップを採用し、他用途に使用できるように工夫されています。肌の弱い方のため、手首の締め付けはソフトになっています。指先は少し細く、ぴったりフィットするようになっているので、作業がしやすくなっています。袖が長いので水が入ってきづらいです。

用途生活雑貨 材質ニトリルゴム・コットン 全長(mm)345 ブルー 品番MG-003M 規格M 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする