ホームセット モールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(170mL×4個) 注文コード36227716 品番WE-S226
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

【WECK HOME SET MOLD】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。残り物の保存や、漬物・ジャムなどの保存容器として便利なサイズを4個セットにしました。軽い一膳分のごはんの冷凍保存にもおすすめです。

用途生活雑貨 材質ソーダ石灰ガラス・シリコーンゴム 容量(mL)170 品番WE-S226 高さ(mm)56 直径(mm)90 カップ形状モールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする