曜日別特売
WE-S228 ホームセット WECK 36227750

WE-S228 ホームセット WECK 36227750
WE-S228 ホームセット WECK 36227750
WE-S228 ホームセット WECK 36227750
WE-S228 ホームセット WECK 36227750

ホームセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(500mL)注文コード36227750品番WE-S228
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【WECK HOME SET TULIP】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。発酵調味料の仕込みや、らっきょうなどの漬物の保存にもおすすめです。塩麹のレシピ付きです。

用途
生活雑貨
材質ソーダ石灰ガラス・シリコーンゴム容量(mL)500品番WE-S228高さ(mm)90直径(mm)110カップ形状チューリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする