GFW-SINGLECUP マイクスタンド用カップホルダー Frameworks(フレームワークス) 36227917

GFW-SINGLECUP マイクスタンド用カップホルダー Frameworks(フレームワークス) 36227917
GFW-SINGLECUP マイクスタンド用カップホルダー Frameworks(フレームワークス) 36227917
GFW-SINGLECUP マイクスタンド用カップホルダー Frameworks(フレームワークス) 36227917
GFW-SINGLECUP マイクスタンド用カップホルダー Frameworks(フレームワークス) 36227917
GFW-SINGLECUP マイクスタンド用カップホルダー Frameworks(フレームワークス) 36227917

マイクスタンド用カップホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード36227917品番GFW-SINGLECUP
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

演奏中の水分補給もこれで完璧!マイクスタンドやドラムハードウェアに簡単に取り付けられる、Gator Frameworks GFW-SINGLECUPドリンクホルダー。缶やカップをしっかりホールドし、手の届く範囲に飲み物をキープできるので、集中力を途切らせることなくパフォーマンスを続けられます。軽量ながらも丈夫な作りで、ステージやスタジオでの頼れる相棒です。
・マイクスタンドやドラムハードウェアに直接取り付け可能
・缶や標準的なカップにフィットするデザイン
・演奏中に飲み物を手の届く場所に保持
・クランプ式で簡単かつしっかりと固定
・軽量で耐久性のあるスチール製
・ステージやスタジオ、練習室での使用に最適
・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅5.0インチ x 高さ3.0インチ(約12.7 x 12.7 x 7.6 cm)
・本体重量:約0.4ポンド(約182g)
・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)
・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)
・素材:スチール
・カラー:ブラック

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする