デュアルマイクホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36227951 品番GFW-MIC-1TO2
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2つのマイクを1つのスタンドにスマートに設置!Gator Frameworks GFW-MIC-1TO2は、マイクスタンドの効率を最大化するデュアルマイクバーです。限られたスペースで2つのマイクを同時に使用したい場合に理想的。堅牢なオールスチール製で、スタジオやライブ、ポッドキャスト収録など、あらゆるシーンで安定したセッティングを提供します。
・1つのマイクスタンドで2つのマイクを同時に設置可能
・頑丈なオールスチール製構造で高い安定性
・マイクスタンドへの取り付けが簡単なアダプター付属
・マイク間の距離を調整可能(モデルによる、または汎用性を示唆)
・省スペース設計で、スタンドの数を減らせる
・スタジオ、ライブパフォーマンス、ポッドキャスト、インタビューなどに最適
・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅1.2インチ x 高さ1.0インチ(約12.7 x 3.0 x 2.5 cm)
・本体重量:約0.4ポンド(約181g)
・素材:スチール
・カラー:ブラック
・ネジ規格:標準的な5/8インチマイクスタンドネジに対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする