GFW-MIC-MINIBM9 ミニマイクブームアーム Frameworks(フレームワークス) 36227960

GFW-MIC-MINIBM9 ミニマイクブームアーム Frameworks(フレームワークス) 36227960
GFW-MIC-MINIBM9 ミニマイクブームアーム Frameworks(フレームワークス) 36227960
GFW-MIC-MINIBM9 ミニマイクブームアーム Frameworks(フレームワークス) 36227960
GFW-MIC-MINIBM9 ミニマイクブームアーム Frameworks(フレームワークス) 36227960
GFW-MIC-MINIBM9 ミニマイクブームアーム Frameworks(フレームワークス) 36227960
GFW-MIC-MINIBM9 ミニマイクブームアーム Frameworks(フレームワークス) 36227960
GFW-MIC-MINIBM9 ミニマイクブームアーム Frameworks(フレームワークス) 36227960

ミニマイクブームアーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード36227960品番GFW-MIC-MINIBM9
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スペースの限られた環境に最適な、コンパクトで強力なマイクブームアーム。デスクトップでの配信、ポッドキャスト、またはレコーディングセッションで、あなたのマイクを完璧な位置に配置します。耐久性の高いスチール製で、小さなボディからは想像できないほどの安定性と柔軟性を提供します。
・省スペース設計: 限られたデスクスペースや狭い場所でも、マイクを効率的に配置できるコンパクトなデザインです。
・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。
・確実なロック機構: ブームの長さと角度を調整するノブは、マイクを確実に固定し、設定した位置からのズレを防ぎます。
・汎用性の高い接続: 標準的なマイククリップやショックマウントを取り付けられる5/8インチ-27オスネジを装備。幅広いマイクに対応します。
・柔軟な角度調整: マイクを音源に正確に向けるための自由な角度調整が可能で、クリアなオーディオ収録をサポートします。
・幅広い用途: デスクトップでのポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。
・製品タイプ: ミニマイクブームアーム
・材質: スチール
・ブーム長: 約22.8cm(9インチ)
・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)
・JANコード: 0716408548074
・モデル名: GFW-MIC-MINIBM9

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする