曜日別特売
GFW-MIC-MULTIMOUNT マルチマイクマウント Frameworks(フレームワークス) 36227978

GFW-MIC-MULTIMOUNT マルチマイクマウント Frameworks(フレームワークス) 36227978
GFW-MIC-MULTIMOUNT マルチマイクマウント Frameworks(フレームワークス) 36227978
GFW-MIC-MULTIMOUNT マルチマイクマウント Frameworks(フレームワークス) 36227978
GFW-MIC-MULTIMOUNT マルチマイクマウント Frameworks(フレームワークス) 36227978
GFW-MIC-MULTIMOUNT マルチマイクマウント Frameworks(フレームワークス) 36227978
GFW-MIC-MULTIMOUNT マルチマイクマウント Frameworks(フレームワークス) 36227978

マルチマイクマウント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード36227978品番GFW-MIC-MULTIMOUNT
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

汎用性の高いGator Frameworksマルチマウントは、マイクのセッティングに革命をもたらします。ドラムのリムやパーカッション、その他の機材にマイクを確実に取り付け、不要なスタンドを排除し、ステージやスタジオをすっきりと整理します。複数のマイクを効率的に配置し、クリアなサウンドキャプチャを実現するための理想的なソリューションです。
・多機能マウント: ドラムのリム、パーカッション、さらには様々な楽器や機材にマイクを安全に取り付けるための革新的なマウントです。
・省スペース設計: マイクスタンドを使用せずにマイクを設置できるため、ステージやスタジオのスペースを節約し、セットアップを簡素化します。
・確実な固定: 頑丈なクランプ機構により、マイクを確実にホールドし、演奏中の振動や動きによる位置ずれを防ぎます。
・フレキシブルな調整: マイクの角度と距離を自由に調整できるため、音源に対して最適なマイキングポジションを確保し、最高のサウンドを引き出します。
・耐久性の高い構造: 高品質な素材で作られており、ライブパフォーマンスや頻繁なセッティング変更にも耐えうる堅牢性を備えています。
・幅広い用途: ドラムセットの各パート(スネア、タムなど)のマイキング、パーカッション、ギターアンプ、アコースティック楽器など、様々な場面で活躍します。
・製品タイプ: マルチマイクマウント
・材質: スチール、高耐久性プラスチック
・対応パイプ径: 調整可能(ドラムリムやスタンドに合わせた範囲)
・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)
・JANコード: 0716408547992
・モデル名: GFW-MIC-MULTIMOUNT

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする