マイクスタンド用ユーティリティシェルフ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36228091 品番GFW-SHELF1115
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

パフォーマンスやスタジオ作業の効率を格段に向上させる、マイクスタンド用大型クランプオンユーティリティシェルフです。11インチ x 15インチの広々としたスペースは、中型ノートPCやタブレット、アクセサリーなどを安定して置くのに最適。周囲の立ち上がりエッジが落下を防ぎ、整理された快適な環境を提供します。
・大型マイクスタンドクランプオンユーティリティシェルフ
・11インチ x 15インチ(約27.9 x 38.1 cm)の広々とした表面積
・中型ノートPCやタブレット、各種アクセサリーの設置に最適
・アイテムの滑り落ちを防ぐ縁の立ち上がり
・最大40mm径のチューブに対応する調整可能なクランプ
・ブラックパウダーコーティング仕上げ
・耐久性の高いスチール構造
・耐荷重:10ポンド(約4.5 kg)
・本体重量:3.6ポンド(約1.6 kg)
・外寸(幅):11インチ(約27.9 cm)
・外寸(奥行):15インチ(約38.1 cm)
・外寸(高さ):1.3インチ(約3.3 cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする