曜日別特売
GFW-MIC-2000 マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228109

GFW-MIC-2000 マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228109
GFW-MIC-2000 マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228109
GFW-MIC-2000 マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228109

マイクスタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード36228109品番GFW-MIC-2000
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ライブ、スタジオ、そして練習まで、あらゆるシーンであなたのマイクを確実に支える。Gator Frameworksのストレート三脚マイクスタンドは、シンプルながらも妥協のない安定性と耐久性を提供します。ボーカルやアコースティック楽器など、クリアな音源を捉えるための信頼できる相棒です。
・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。
・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。
・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。
・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。
・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。
・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。
・製品タイプ: 標準ストレート三脚マイクスタンド
・材質: スチール
・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)
・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚
・接続ネジ: 5/8インチ-27
・JANコード: 0716408532752
・モデル名: GFW-MIC-2000

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする