曜日別特売
GFW-SPK-2000 スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228188

GFW-SPK-2000 スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228188
GFW-SPK-2000 スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228188
GFW-SPK-2000 スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228188
GFW-SPK-2000 スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228188
GFW-SPK-2000 スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228188
GFW-SPK-2000 スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228188
GFW-SPK-2000 スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228188
GFW-SPK-2000 スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228188
GFW-SPK-2000 スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228188
GFW-SPK-2000 スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228188

スピーカースタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード36228188品番GFW-SPK-2000
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

GATOR Frameworks GFW-SPK-2000は、あらゆるPAやスタジオ環境で活躍する、堅牢な三脚型スピーカースタンドです。最大約54kgのスピーカーを支え、セルフリフティングピストンによりスピーカー設置の負担を軽減。耐久性のあるスチール製で、高さ調整や持ち運びも簡単。安定したパフォーマンスを求める方に最適です。
・最大約54kg(120 lbs)のスピーカーを支える頑丈な三脚型スタンド
・LiftEEZセルフリフティングピストンにより、約20kg(45 lbs)までのスピーカーを自動で持ち上げ
・約20kgを超える重量は、ユーザーの補助が必要(最大約54kgまで)
・安全性を高めるロッキングピンとカムロックアジャスター
・標準的な35mmスピーカーポールマウントに対応
・滑り止めゴム足付きの耐久性のあるスチール製フレーム
・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能
・最小/最大高さ:約1118mm/1854mm(44インチ/73インチ)
・収納時寸法:約1073mm × 140mm × 127mm(42.25インチL × 5.5インチW × 5インチH)
・ベーススプレッド:約1118mm(44インチ)
・製品重量:約4.5kg(10 lbs)
・耐荷重:約54.4kg(120 lbs)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする