GFW-ID-MIC マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228206

GFW-ID-MIC マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228206
GFW-ID-MIC マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228206
GFW-ID-MIC マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228206
GFW-ID-MIC マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228206
GFW-ID-MIC マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228206
GFW-ID-MIC マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228206
GFW-ID-MIC マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228206
GFW-ID-MIC マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228206
GFW-ID-MIC マイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228206

マイクスタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード36228206品番GFW-ID-MIC
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステージでのパフォーマンスを最高に引き出す、Gator FrameworksのIDシリーズ三脚マイクスタンド。持ち運びやすいコンパクトなデザインと、片手で素早く調整できるCAM機構で、あなたのセットアップと撤収を劇的にスピードアップします。ケーブル管理機能も備え、すっきりとしたプロフェッショナルなステージを演出します。
・円筒状にすっきりと折りたためるデザインで、持ち運びや収納に便利です。
・片手で簡単に操作できるCAM機構により、迅速かつスムーズな高さ調整が可能です。
・約66cm(26インチ)のテレスコープブームアームを搭載し、マイクの最適な位置決めをサポートします。
・ブームの調整もCAM機構で簡単に行え、パフォーマンス中の微調整もスムーズです。
・ケーブル管理機能により、ケーブルをすっきりとまとめることができ、ステージやスタジオの見た目を損ないません。
・安定した三脚ベース設計で、マイクスタンドが倒れる心配を軽減し、安心して使用できます。
・特許取得済みのブームデザインで、革新的な使いやすさを提供します。
・高さ:約100cm~174cm(39.5インチ~68.5インチ)
・最大耐荷重:約5kg(11ポンド)
・本体重量:約3.6kg(8.00ポンド)
・JANコード:0716408532660
・モデル名:GFW-ID-MIC

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする