スピーカースタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36228231 品番GFW-SPK-3000
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

GATOR Frameworks GFW-SPK-3000は、重いPAスピーカーの設置を劇的に楽にする、油圧式アシスト機能付きスピーカースタンドです。最大約68kgのスピーカーを安全かつスムーズに持ち上げ、セットアップの労力を大幅に軽減。耐久性と安定性を両立したこのスタンドは、プロの現場に最適です。
・最大約68kg(150 lbs)のスピーカーを支える頑丈な三脚型スタンド
・油圧式ピストンにより、重いスピーカーの昇降をアシスト
・安全性を高めるロッキングピンとカムロックアジャスター
・標準的な35mmスピーカーポールマウントに対応
・滑り止めゴム足付きの耐久性のあるスチール製フレーム
・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能
・最小/最大高さ:約1118mm/1854mm(44インチ/73インチ)
・収納時寸法:約1073mm × 140mm × 127mm(42.25インチL × 5.5インチW × 5インチH)
・ベーススプレッド:約1118mm(44インチ)
・製品重量:約6.8kg(15 lbs)
・耐荷重:約68kg(150 lbs)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする