GATOR Frameworks GFW-AV-LCD-1は、プレゼンテーションに最適な、LCDモニターを設置できるLCDスタンドです。頑丈なスチール製で耐久性に優れ、様々な設置環境に対応。高さ調整やケーブル管理機能も備え、すっきりとプロフェッショナルな映像環境を構築できます。・LCDモニターを設置可能なスタンド・会議室、教室、ホームスタジオ、ライブ配信などに最適・モニターの高さ調整が可能・堅牢なスチール構造と滑り止めゴム足による高い安定性・ケーブルをすっきりとまとめる管理クリップを装備・最大VESAマウント対応:200mm × 200mm・耐荷重:モニター用13.6kg(30 lbs)・高さ調整範囲:約720mm~約1180mm(28.3インチ~46.5インチ)・重量:7.26kg(16 lbs)・ベースサイズ:約686mm × 495mm(27インチ × 19.5インチ)