曜日別特売
GFW-ID-SPKR スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228258

GFW-ID-SPKR スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228258
GFW-ID-SPKR スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228258
GFW-ID-SPKR スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228258
GFW-ID-SPKR スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228258
GFW-ID-SPKR スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228258
GFW-ID-SPKR スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228258
GFW-ID-SPKR スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228258
GFW-ID-SPKR スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228258
GFW-ID-SPKR スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228258
GFW-ID-SPKR スピーカースタンド Frameworks(フレームワークス) 36228258

スピーカースタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード36228258品番GFW-ID-SPKR
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

GATOR Frameworks GFW-ID-SPKRは、スタジオモニターのサウンドパフォーマンスを最適化するスピーカースタンドです。調整可能な高さと角度、そしてアイソレーションパッドで、不要な振動を抑えクリアな音響を実現。コンパクトながら堅牢な設計で、あなたのリスニング環境を格段に向上させます。
・スタジオモニター設置に最適なスタンド
・調整可能な高さと角度で最適なリスニングポジションを構築
・モニターをアイソレートし、不要な振動を低減するフォームアイソレーションパッド
・スピーカーをしっかり固定する固定ピン付き
・堅牢なスチール構造と滑り止めゴム足で安定性抜群
・最小高さ:約267mm(10.5インチ)
・最大高さ:約356mm(14インチ)
・トッププラットフォーム寸法:約228mm × 191mm(9インチ × 7.5インチ)
・ベース寸法:約254mm × 254mm(10インチ × 10インチ)
・耐荷重:27.2kg(60 lbs)
・製品重量:4.08kg(9 lbs)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする