丸久鋳物工業
鋳物二重コンロ型羽ナシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
36228267
品番
MKP-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズなハンドル操作でラクラク調理。
輸送途中の前管折傷を防止します。
用途
プロパンガス用
仕様
【ホースエンド】LPガス9.5mm
その他
パイロット付
寸法(mm)
【セット】500×325×120【バーナー】430×240×100
ガス消費量(kW[kg/h])
【LPガス】7.22(6200kcal/h) [0.51]