ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36229173
品番
14H150-33F
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
39.7
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
46
寸法FID(mm)
46
寸法FOD(mm)
61
ボス径H(mm)
38
寸法L(mm)
62
寸法M(mm)
-
寸法OD(mm)
55.23
寸法PD(mm)
56.6
寸法W(mm)
46
寸法X(mm)
-
寸法fb(mm)
3.15
厚さt(mm)
2
歯数
14
ベルト呼び幅
150
材質
S45C
形状
33F
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS20061046