<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 細長スタンド付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36229475 品番TBC-IP10BL03S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
材質ポリカーボネート、TPU、PET タイプケース型 対応機種iPad A16/第10世代 特性耐衝撃、防塵防水、スタンド付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする