全自動洗濯機7.0kg

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36229536 品番AQW-S7R(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
質量(kg)36 容量(kg)【洗濯/脱水容量】7 設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸540以上 勝手【排水口】右・左(2方向) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560(ボディ幅:520)×540×980 消費電力(W)(50/60Hz)320 / 380 機能黒カビを抑制(槽自動お掃除)、風乾燥、ステンレス槽 運転音(dB)【洗い】42【脱水】49 ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)67・(左排水時)113 消費電力量(Wh)【洗濯時(50/60Hz)】90/110 運転時間(分)(標準コース):洗濯時約37 分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする