AQUA(旧:ハイアールアジア)
AQUA(旧:ハイアールアジア)の 洗濯機/洗濯乾燥機
AQUA(旧:ハイアールアジア)の 縦型洗濯機
全自動洗濯機4.5kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36229561
品番
AQW-S4P(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
質量(kg)
25
容量(kg)
【洗濯/脱水容量】4.5
設置寸法・奥行(mm)
【防水パン】内寸498以上
勝手
【排水口】右・左(2方向)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525(ボディ幅:480)×500×890
消費電力(W)(50/60Hz)
300 / 320
機能
槽自動掃除、風乾燥、ステンレス槽
運転音(dB)
【洗い】35【脱水】47
ホース長さ(cm)
【排水ホース】(右排水時)60・(左排水時)60
消費電力量(Wh)
88
運転時間(分)
(標準コース):洗濯時約37 分