ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36229794
品番
28H100-6
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
-
寸法FID(mm)
100
寸法FOD(mm)
119
ボス径H(mm)
60
寸法L(mm)
62
寸法M(mm)
-
寸法OD(mm)
111.82
寸法PD(mm)
113.19
寸法W(mm)
33.3
寸法X(mm)
-
寸法fb(mm)
-
厚さt(mm)
2
歯数
28
ベルト呼び幅
100
材質
S45C
形状
6
種類
タイミングプーリ
フランジ
FS20119100