UGREEN
UGREENの 外付けドライブ・ストレージ
UGREENの ネットワークストレージ(NAS)
UGREENの その他OS対応NAS
UGREEN NAS DXP4800 Plus(4-bay)(55216)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36230498
品番
UGR-NA-000002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99,880
販売価格(税別)
¥
90,800
バスケットに入れる
インターフェース
【LANポート(RJ45)】2.5GbE×1、10GbE×1【高速USBポート(前面パネル)】USB-C×1、USB-A×1(どちらも10Gb/s)【高速USBポート(背面パネル)】USB-A (5Gb/s)×1【USB 2.0(背面パネル)】USB-A(480Mb/s)×2【HDMI】
容量(TB)
136
ベイ数
4
RAID機能
JBOD/Basic/0/1/5/6/10