MPT-2010A00-M6 高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業) 36231250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPT-2010A00-M6 高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業) 36231250
MPT-2010A00-M6 高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業) 36231250

高精度版QMミル モジュラータイプ MPM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個刃数2注文コード36231250品番MPT-2010A00-M6
参考基準価格(税別)¥24,140販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

QMミルに対し、ボディバランスを向上。
QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。
マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。
一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。
側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。

仕様クーラント穴付き刃数2寸法(mm)ΦDc:10、Lf:18、ΦDb:9.5、MD:M6、C:6.5、W:8部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
注意
※ホルダにインサートは組み込んでありません。別途お求めください。
※組み込みインサート取り付け時の工具径は本体精度の他、インサート精度の影響を受けます。高精度仕上加工で使用の場合、工具径測定のうえ使用いただくことを推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする