曜日別特売

高精度版QMミル モジュラータイプ MPM

高精度版QMミル モジュラータイプ MPM - DIJET(ダイジェット工業)高精度版QMミル モジュラータイプ MPM - DIJET(ダイジェット工業)

QMミルに対し、ボディバランスを向上。
QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。
マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。
一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。
側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。

仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12内容量1個
注意
※ホルダにインサートは組み込んでありません。別途お求めください。
※組み込みインサート取り付け時の工具径は本体精度の他、インサート精度の影響を受けます。高精度仕上加工で使用の場合、工具径測定のうえ使用いただくことを推奨します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36231250MPT-2010A00-M62ΦDc:10、Lf:18、ΦDb:9.5、MD:M6、C:6.5、W:8
24,140
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
36231259MPT-2011A00-M62ΦDc:11、Lf:18、ΦDb:9.7、MD:M6、C:6.5、W:8
24,140
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
36231268MPT-3012A00-M63ΦDc:12、Lf:20、ΦDb:11.2、MD:M6、C:6.5、W:8
29,230
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
36231277MPT-3013A00-M63ΦDc:13、Lf:20、ΦDb:11.5、MD:M6、C:6.5、W:8
29,230
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
36231286MPT-4016A00-M84ΦDc:16、Lf:23、ΦDb:15、MD:M8、C:8、W:12
41,930
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする