※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
5
注文コード
36231426
品番
SKG-5040-45-09-S32
参考基準価格(税別)
¥55,230
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法l2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
クーラント穴付き
刃数
5
適合インサート
SDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
仕様
クーラント穴付き
寸法(mm)
ΦDc:40、L2:45、Ls:105、L:150、ΦD1:31.6、ΦDs:32
部品番号
クランプねじ:DSW-307H、レンチ(別売):A-10