GF-DCF425FR フルリモコンフロアーDC扇風機 おおたけ 36232501 GF-DCF425FR フルリモコンフロアーDC扇風機 おおたけ 36232501 GF-DCF425FR フルリモコンフロアーDC扇風機 おおたけ 36232501 GF-DCF425FR フルリモコンフロアーDC扇風機 おおたけ 36232501 GF-DCF425FR フルリモコンフロアーDC扇風機 おおたけ 36232501

フルリモコンフロアーDC扇風機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36232501 品番GF-DCF425FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

省電力で12段階の風量設定ができるDCモデルのフロア扇風機。

ホワイト 羽根枚数5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1185〜1380 消費電力(W)(50/60Hz)30 機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1〜7.11〜18H、自動オフ:24H、リモコン 風量12段階切替 羽根寸法(cm)Φ40 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする